Valcová hlava s rovnou drážkou
ISO 1207, nehr. oc. A2, bez po. úpr.
SKRUTKA S VAL.HL. ISO1207-A2/70-SZ-M5X8
Obj. č. 5134158
EAN 4061337529509
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 1207 nehrdzavejúca oceľ A2-70 bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma ISO 1207 nahrádza normu DIN 84 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálny priemer Ø
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk ) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | ISO 1207 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |