Valcová koncovka pre oceľové lano s pravotočivým závitom
Oceľové lano, valc. koncovka, pravotočivý závit
LANO-VÁLC.DIEL-MATICE-PR.ZÁV.-D3-A4
Obj. č. 5176027003
EAN 4052712069512
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Valcové koncovky sú lisované spolu s oceľovými lanami, vďaka čomu vytvárajú vizuálne príťažlivé ukončenie lana. Vhodný je hydraulický lis B12 s dostatočnou silou.
- Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.
- Preto sa nesmú používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Záhradníctvo a terénne úpravy, výstavba lodí a konštrukcie zábradlia.
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Vonkajší priemer puzdra pre oceľové lano (d2) | 6,35 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 48 mm |
Dĺžka puzdra pre oceľové lano (l3) | 39 mm |
Vhodnosť pre priemer lana | 3 mm |
Iné č. normy | WN5176-027 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 21,900 g |
Druh závitu | Metrický závit |