Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM - 1
Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM - 2
Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM - 3
Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM - 4
Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM - 5
Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM - 6
Valcová píla MBS HW - VALCOVA CYL.PILA  64MM - 7

Valcová píla MBS HW

Okružná karbidová píla MBS
VALCOVA CYL.PILA 64MM

Obj. č. 063012064

EAN 4024835172493

Cena za zvolené balenie
Valcová píla MBS HW

Obj. č. 063012064

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna píla na presný a čistý vzor vŕtania s malými toleranciami

Rovnomerný CNC rez s geometriou rezu špeciálne prispôsobenou na zníženie rezného tlaku


Presný a čistý vŕtaný otvor s malými toleranciami



Ofsetový, optimalizovaný stredový vrták (ochranný systém GS)


  • Eliminuje potrebu namáhavého jamkovania, pretože vŕtačku je možné vycentrovať bez vybočenia z dráhy

  • Znížená vŕtacia sila a viac ako 50 % skrátenie času vŕtania spolu s nižšou spotrebou energie (v závislosti od použitého ručného vrtáka)


Presné a optimálne zabudované uloženie zubov zo spekaných karbidov pomocou jedinečného, plne automatického spájkovania


Vysoký rezný výkon s dlhou životnosťou



Vyhadzovacia pružina


  • Chráni zuby karbidu citlivé na otrasy po predvŕtaní, keď vrták vstupuje do materiálu

  • Po dokončený vŕtania automaticky vysunie vyvŕtanú časť („vŕtané jadro“): Upozornenie: Vyhadzovaciu pružinu možno použiť s materiálmi s hrúbkou do 8 mm. Pri silnejších materiáloch sa musí pružina vybrať. V opačnom prípade bude hĺbka rezu obmedzená (pružina je stlačená).


Pevné základné telo s drážkami na odvod triesok


Optimálny odvod triesok, aj pri hrubších materiáloch: Upozornenie: Napriek tomu odporúčame „čistenie“ vykružovacej píly, t.j. zastavenie a odstraňovanie triesok, pri práci s hĺbkou materiálu 6 mm a väčšou. Potom môže práca pokračovať.



Samostatne kalený hriadeľ od ∅ 32 mm


Kompenzácia torzných síl a uťahovacích momentov zvýšeného ∅ spojených so zväčšujúcimi sa priemermi

Upozornenie

Zabezpečte, aby bola okružná píla zaistená v skľučovadle. Nepoužívajte okružnú pílu pod uhlom. Pri práci noste vhodný ochranný odev, napr. ochranné okuliare, rukavice atď.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie s vertikálnymi a ručne ovládanými vrtákmi na nástrojové ocele, konštrukčné ocele, neželezné kovy, nehrdzavejúce kovy (napr. A2 a A4), plasty, masívne drevo, laminát, pórobetón a sadrokartón. Vhodné na rezanie rúr a zakrivených alebo profilovaných plôch (aj pre prekrývajúce sa otvory).

Pokyny
  • Ručné vŕtanie do hrúbky materiálu 6 mm a priemeru píly max. 30 mm.

  • Ručné vŕtanie do hrúbky materiálu 20 mm a priemeru píly > 30 mm.

  • Odporúčanie: Hriadeľ pohonu MK-2 pre píly priemeru 64 mm, tiež je možné použiť na píly s priemerom 32 mm.

  • Musia sa dodržiavať odporúčané rýchlosti.

  • Uistite sa, že je píla dostatočne chladená/dobre namazaná.

  • Ďalšie informácie o používaní nájdete v návode na obsluhu.

Priemer (Ø)

64 mm

Veľkosť kľúča

3/4 palca

Hĺbka rezu

20 mm

Spôsob upínania

Trojuholník

Náhradné diely pre tento produkt:
Strediaci vrták HSS WN

CENTROVACI VRTAK HSS-F.(MBS64)

Pre vykružovacie píly HW (plochý rez) a okružné píly MBS HW