Valcová píla MBS HW
Okružná karbidová píla MBS
VALCOVA PILA TC-MBS-D29MM
Obj. č. 063012029
EAN 4024835172264
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovnomerný CNC rez s geometriou rezu špeciálne prispôsobenou na zníženie rezného tlaku
Presný a čistý vŕtaný otvor s malými toleranciami
Ofsetový, optimalizovaný stredový vrták (ochranný systém GS)
- Eliminuje potrebu namáhavého jamkovania, pretože vŕtačku je možné vycentrovať bez vybočenia z dráhy
- Znížená vŕtacia sila a viac ako 50 % skrátenie času vŕtania spolu s nižšou spotrebou energie (v závislosti od použitého ručného vrtáka)
Presné a optimálne zabudované uloženie zubov zo spekaných karbidov pomocou jedinečného, plne automatického spájkovania
Vysoký rezný výkon s dlhou životnosťou
Vyhadzovacia pružina
- Chráni zuby karbidu citlivé na otrasy po predvŕtaní, keď vrták vstupuje do materiálu
- Po dokončený vŕtania automaticky vysunie vyvŕtanú časť („vŕtané jadro“): Upozornenie: Vyhadzovaciu pružinu možno použiť s materiálmi s hrúbkou do 8 mm. Pri silnejších materiáloch sa musí pružina vybrať. V opačnom prípade bude hĺbka rezu obmedzená (pružina je stlačená).
Pevné základné telo s drážkami na odvod triesok
Optimálny odvod triesok, aj pri hrubších materiáloch: Upozornenie: Napriek tomu odporúčame „čistenie“ vykružovacej píly, t.j. zastavenie a odstraňovanie triesok, pri práci s hĺbkou materiálu 6 mm a väčšou. Potom môže práca pokračovať.
Samostatne kalený hriadeľ od ∅ 32 mm
Kompenzácia torzných síl a uťahovacích momentov zvýšeného ∅ spojených so zväčšujúcimi sa priemermi
Zabezpečte, aby bola okružná píla zaistená v skľučovadle. Nepoužívajte okružnú pílu pod uhlom. Pri práci noste vhodný ochranný odev, napr. ochranné okuliare, rukavice atď.
Hárky údajov(X)
Na použitie s vertikálnymi a ručne ovládanými vrtákmi na nástrojové ocele, konštrukčné ocele, neželezné kovy, nehrdzavejúce kovy (napr. A2 a A4), plasty, masívne drevo, laminát, pórobetón a sadrokartón. Vhodné na rezanie rúr a zakrivených alebo profilovaných plôch (aj pre prekrývajúce sa otvory).
- Ručné vŕtanie do hrúbky materiálu 6 mm a priemeru píly max. 30 mm.
- Ručné vŕtanie do hrúbky materiálu 20 mm a priemeru píly > 30 mm.
- Odporúčanie: Hriadeľ pohonu MK-2 pre píly priemeru 64 mm, tiež je možné použiť na píly s priemerom 32 mm.
- Musia sa dodržiavať odporúčané rýchlosti.
- Uistite sa, že je píla dostatočne chladená/dobre namazaná.
- Ďalšie informácie o používaní nájdete v návode na obsluhu.
![]() | |
Priemer (Ø) | 29 mm |
Prípojný závit PG | PG 21 |
Veľkosť kľúča | 3/4 palca |
Hĺbka rezu | 20 mm |
Spôsob upínania | Trojuholník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!