Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM - 1
Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM - 2
Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM - 3
Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM - 4
Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM - 5
Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM - 6
Valcová píla MBS HW - VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM - 7

Valcová píla MBS HW

Okružná karbidová píla MBS
VALCOVA PILA TC-MBS-D49MM

Obj. č. 063012049

EAN 4024835172431

Cena za zvolené balenie
Valcová píla MBS HW

Obj. č. 063012049

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna píla na presný a čistý vzor vŕtania s malými toleranciami

Rovnomerný CNC rez s geometriou rezu špeciálne prispôsobenou na zníženie rezného tlaku


Presný a čistý vŕtaný otvor s malými toleranciami



Ofsetový, optimalizovaný stredový vrták (ochranný systém GS)


  • Eliminuje potrebu namáhavého jamkovania, pretože vŕtačku je možné vycentrovať bez vybočenia z dráhy

  • Znížená vŕtacia sila a viac ako 50 % skrátenie času vŕtania spolu s nižšou spotrebou energie (v závislosti od použitého ručného vrtáka)


Presné a optimálne zabudované uloženie zubov zo spekaných karbidov pomocou jedinečného, plne automatického spájkovania


Vysoký rezný výkon s dlhou životnosťou



Vyhadzovacia pružina


  • Chráni zuby karbidu citlivé na otrasy po predvŕtaní, keď vrták vstupuje do materiálu

  • Po dokončený vŕtania automaticky vysunie vyvŕtanú časť („vŕtané jadro“): Upozornenie: Vyhadzovaciu pružinu možno použiť s materiálmi s hrúbkou do 8 mm. Pri silnejších materiáloch sa musí pružina vybrať. V opačnom prípade bude hĺbka rezu obmedzená (pružina je stlačená).


Pevné základné telo s drážkami na odvod triesok


Optimálny odvod triesok, aj pri hrubších materiáloch: Upozornenie: Napriek tomu odporúčame „čistenie“ vykružovacej píly, t.j. zastavenie a odstraňovanie triesok, pri práci s hĺbkou materiálu 6 mm a väčšou. Potom môže práca pokračovať.



Samostatne kalený hriadeľ od ∅ 32 mm


Kompenzácia torzných síl a uťahovacích momentov zvýšeného ∅ spojených so zväčšujúcimi sa priemermi

Upozornenie

Zabezpečte, aby bola okružná píla zaistená v skľučovadle. Nepoužívajte okružnú pílu pod uhlom. Pri práci noste vhodný ochranný odev, napr. ochranné okuliare, rukavice atď.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie s vertikálnymi a ručne ovládanými vrtákmi na nástrojové ocele, konštrukčné ocele, neželezné kovy, nehrdzavejúce kovy (napr. A2 a A4), plasty, masívne drevo, laminát, pórobetón a sadrokartón. Vhodné na rezanie rúr a zakrivených alebo profilovaných plôch (aj pre prekrývajúce sa otvory).

Pokyny
  • Ručné vŕtanie do hrúbky materiálu 6 mm a priemeru píly max. 30 mm.

  • Ručné vŕtanie do hrúbky materiálu 20 mm a priemeru píly > 30 mm.

  • Odporúčanie: Hriadeľ pohonu MK-2 pre píly priemeru 64 mm, tiež je možné použiť na píly s priemerom 32 mm.

  • Musia sa dodržiavať odporúčané rýchlosti.

  • Uistite sa, že je píla dostatočne chladená/dobre namazaná.

  • Ďalšie informácie o používaní nájdete v návode na obsluhu.

Priemer (Ø)

49 mm

Veľkosť kľúča

3/4 palca

Hĺbka rezu

20 mm

Spôsob upínania

Trojuholník

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptérový hriadeľ pre valcové píly MBS HW

TRN UPINACI PRE VALCOVU PILU

So strediacim vrtákom a šesťhranným zakladacím kľúčom veľkosti 2,5 na výmenu vrtákov
x 1 ks
Adaptérový hriadeľ pre valcové píly MBS HW

TRN UPINACI PRE VALCOVU PILU

So strediacim vrtákom a šesťhranným zakladacím kľúčom veľkosti 2,5 na výmenu vrtákov
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Strediaci vrták HSS WN

VRTAK VYSTREDOVACI ZEBRA

Pre vykružovacie píly HW (plochý rez) a okružné píly MBS HW