Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcovaný záves, tvar C, štvorcový

Valcovaný záves, uhlový, tvar C
PANT-FORM C-ST-(ZN)-40X40

Obj. č. 0688401132

EAN 4056807182148

Cena za zvolené balenie
Valcovaný záves, tvar C, štvorcový

Obj. č. 0688401132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Záves na montáž s nitovaným kolíkom
Upozornenie

Balenie bez upevňovacích skrutiek!

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na malé dvierka, škatule, veká a pod.

Typ montáže

Skrutkovacie

Materiál

Oceľ

Dĺžka (A)

40 mm

Šírka (B)

40 mm

Priemer valčeka (R)

4,3 mm

Hrúbka materiálu (M)

0,9 mm

Povrch

Pozinkované

Priemer skrutky

2,5 mm

Počet vyvŕtaných otvorov

4 KS

Normy

DIN 7954

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie