Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcové teliesko ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (H8)

ISO 2338, oceľ H8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 509421635

EAN 4057708184330

Cena za zvolené balenie
Valcové teliesko ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (H8)

Obj. č. 509421635

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza normu DIN 7
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

35 mm

Výška zaobleného konca (c)

3 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

h8