Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcové teliesko ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (H8)

ISO 2338, oceľ H8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 50942512

EAN 4059608907545

Cena za zvolené balenie
Valcové teliesko ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (H8)

Obj. č. 50942512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza normu DIN 7
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,8 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

h8