Valcové teliesko ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (H8)
ISO 2338, oceľ H8, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 50942518
EAN 4052713466860
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza normu DIN 7
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,8 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | h8 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |