Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcové teliesko

ISO 2338, h8, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
KOLIK CYL NEKAL ISO2338 A1 H8 2X16

Obj. č. 50943216

EAN 4052713683861

Cena za zvolené balenie
Valcové teliesko

Obj. č. 50943216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2338, nehrdzavejúca oceľ A1 (h8)
UpozornenieNahrádza DIN 7
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,35 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

h8