Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcové teliesko

ISO 2338, h8, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 50943510

EAN 4060052743832

Cena za zvolené balenie
Valcové teliesko

Obj. č. 50943510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2338, nehrdzavejúca oceľ A1 (h8)
UpozornenieNahrádza DIN 7
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,8 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

h8