Valcové teliesko
ISO 2338, h8, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 50943820
EAN 4057709871857
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2338, nehrdzavejúca oceľ A1 (h8)
UpozornenieNahrádza DIN 7
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 1,8 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | h8 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |