Valcový drážkovaný kolík so skosením
ISO 8740, nehrdzavejúca oceľ A1, so skosením
KOLIK CYL FS ISO8740 A1 2X8
Obj. č. 024814028
EAN 4053479860831
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8740, nehrdzavejúca oceľ A1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Normy | ISO 8740 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |