Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový drážkovaný kolík so skosením

ISO 8740, oceľ, bez povrchovej úpravy, so skosením
KOLIK-VALC-FAZ-ISO8740-OCEL-8X45

Obj. č. 0248100845

EAN 4038898566144

Cena za zvolené balenie
Valcový drážkovaný kolík so skosením

Obj. č. 0248100845

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8740, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

8 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Normy

ISO 8740, DIN 1473

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy