Valcový drážkovaný kolík so skosením
DIN 1473, nehrdzavejúca oceľ A1, so skosením
KOLIK-VALCOVY-DIN1473-A1-5X25
Obj. č. 026735 25
EAN 4049557778839
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1473, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Normy | ISO 8740, DIN 1473 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |