Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový drážkovaný kolík so skosením

DIN 1473, nehrdzavejúca oceľ A1, so skosením
KOLIK-VALCOVY-DIN1473-A1-6X20

Obj. č. 026736 20

EAN 4048539349388

Cena za zvolené balenie
Valcový drážkovaný kolík so skosením

Obj. č. 026736 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1473, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Normy

ISO 8740, DIN 1473

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy