Valcový drážkovaný kolík so skosením
ISO 8740, oceľ, pozinkovaná so zošikmením
Obj. č. 0248110816
EAN 4060053763488
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8740, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Normy | ISO 8740, DIN 1473 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |