Valcový drážkovaný kolík so skosením
ISO 8740, oceľ, bez povrchovej úpravy, so skosením
Obj. č. 0248101040
EAN 4045727169537
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8740, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Normy | ISO 8740, DIN 1473 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |