Valcový drážkovaný kolík so skosením
ISO 8740, oceľ, bez povrchovej úpravy, so skosením
Obj. č. 0248100435
EAN 4060052416507
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8740, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Normy | ISO 8740 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |