Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový drážkovaný kolík so skosením

ISO 8740, oceľ, bez povrchovej úpravy, so skosením

Obj. č. 0248100550

EAN 4046778761640

Cena za zvolené balenie
Valcový drážkovaný kolík so skosením

Obj. č. 0248100550

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8740, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Normy

ISO 8740, DIN 1473

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy