Valcový drážkovaný kolík so skosením
ISO 8740, oceľ, bez povrchovej úpravy, so skosením
Obj. č. 0248100814
EAN 4047376068124
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8740, oceľ bez povrchovej úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d) | 8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 14 mm | 
| Normy | ISO 8740, DIN 1473 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |