Valcový kolík kalený DIN 6325, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 6325, kalená oceľ bez pov. úpravy
KOLIK VALCOVY DIN6325 KAL.M6 20X60
Obj. č. 025202060
EAN 4049557758060
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tolerancie m6, kalená (tvrdosť 60 +/-2 HRC)
Upozornenie
Norma DIN 6325 bola stiahnutá a nahradená normou DIN EN ISO 8734 (zmeny tvaru a výšky klenby, menovité dĺžky sa v niektorých častiach zmenili).
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 20 mm | 
| Dĺžka (l1) | 60 mm | 
| Normy | DIN 6325 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Verzia | Kalený | 
| Tvrdosť podľa Rockwella, HRC | 60 HRC | 
| Tolerančná trieda | m6 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |