Valcový kolík kalený DIN 6325, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 6325, kalená oceľ bez pov. úpravy
KOLIK VALCOVY DIN6325 KAL.M6 6X32
Obj. č. 025206 32
EAN 4045727561751
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tolerancie m6, kalená (tvrdosť 60 +/-2 HRC)
Upozornenie
Norma DIN 6325 bola stiahnutá a nahradená normou DIN EN ISO 8734 (zmeny tvaru a výšky klenby, menovité dĺžky sa v niektorých častiach zmenili).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Normy | DIN 6325 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kalený |
Tvrdosť podľa Rockwella, HRC | 60 HRC |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |