Valcový kolík kalený DIN 6325, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 6325, kalená oceľ bez pov. úpravy
Obj. č. 025201 7
EAN 4045727014943
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tolerancie m6, kalená (tvrdosť 60 +/-2 HRC)
Upozornenie
Norma DIN 6325 bola stiahnutá a nahradená normou DIN EN ISO 8734 (zmeny tvaru a výšky klenby, menovité dĺžky sa v niektorých častiach zmenili).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 7 mm |
Normy | DIN 6325 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Kalený |
Tvrdosť podľa Rockwella, HRC | 60 HRC |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |