Valcový kolík kalený DIN 6325, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 6325, kalená oceľ bez pov. úpravy
Obj. č. 025201424
EAN 4053478401288
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trieda tolerancie m6, kalená (tvrdosť 60 +/-2 HRC)
Upozornenie
Norma DIN 6325 bola stiahnutá a nahradená normou DIN EN ISO 8734 (zmeny tvaru a výšky klenby, menovité dĺžky sa v niektorých častiach zmenili).
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 14 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 24 mm  | 
Normy  | DIN 6325  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Kalený  | 
Tvrdosť podľa Rockwella, HRC  | 60 HRC  | 
Tolerančná trieda  | m6  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |