Valcový kolík kalený ISO 8734 oceľ bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená, trieda tolerancie m6
ISO 8734, oceľ bez povrch. úpr. typ A, toler. m6
KOLIK CYL ISO8734 A M6 10X32
Obj. č.
5094510032
EAN 4053479452555
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 8734 nahrádza normu DIN 6325
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Normy | ISO 8734 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Typ A, úplne stvrdnuté |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |