Valcový kolík kalený ISO 8734 oceľ bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená, trieda tolerancie m6
ISO 8734, oceľ bez povrch. úpr. typ A, toler. m6
KOLIK CYL ISO8734 A M6 10X70
Obj. č. 5094510070
EAN 4053479452692
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 8734 nahrádza normu DIN 6325
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 10 mm | 
| Dĺžka (l1) | 70 mm | 
| Normy | ISO 8734 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Verzia | Typ A, úplne stvrdnuté | 
| Tolerančná trieda | m6 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |