Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík kalený ISO 8734 oceľ bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená, trieda tolerancie m6

ISO 8734, oceľ bez povrch. úpr. typ A, toler. m6
KOLIK CYL ISO8734 A M6 16X80

Obj. č. 5094516080

EAN 4053479453132

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík kalený ISO 8734 oceľ bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená, trieda tolerancie m6

Obj. č. 5094516080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 8734 nahrádza normu DIN 6325

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Normy

ISO 8734

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Typ A, úplne stvrdnuté

Tolerančná trieda

m6