Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík kalený ISO 8734 oceľ bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená, trieda tolerancie m6

ISO 8734, oceľ bez povrch. úpr. typ A, toler. m6
KOLIK CYL ISO8734 A M6 5X30

Obj. č. 5094505030

EAN 4053479451879

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík kalený ISO 8734 oceľ bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená, trieda tolerancie m6

Obj. č. 5094505030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 8734 nahrádza normu DIN 6325

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Normy

ISO 8734

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Typ A, úplne stvrdnuté

Tolerančná trieda

m6