Valcový kolík kalený ISO 8734 oceľ bez povrchovej úpravy, typ A, prekalená, trieda tolerancie m6
ISO 8734, oceľ bez povrch. úpr. typ A, toler. m6
Obj. č.
5094506014
EAN 4052713768681
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 8734 nahrádza normu DIN 6325
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Normy | ISO 8734 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Typ A, úplne stvrdnuté |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |