Valcový kolík nekalený DIN 7, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 7, m6, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
KOLIK VALCOVY DIN7 M6 A4 6X32
Obj. č. 027006 32
EAN 4050642966697
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,9 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |