Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík nekalený DIN 7, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 7, m6, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 027001260

EAN 4050642714359

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík nekalený DIN 7, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 027001260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Výška zaobleného konca (c)

1,8 mm

Normy

DIN 7

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6