Valcový kolík nekalený DIN 7, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 7, m6, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
027002 6
EAN 4049557778617
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,3 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |