Valcový kolík nekalený DIN 7, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 7, m6, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 027005 16
EAN 4048539339075
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 7 bola zrušená a nahradená normou DIN EN ISO 2338 (zmeny v definícii dĺžky a výšky plochej hlavy).
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 16 mm  | 
Výška zaobleného konca (c)  | 0,75 mm  | 
Normy  | DIN 7  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Nekalené  | 
Tolerančná trieda  | m6  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |