Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík nekalený ISO 2338 A1 nerezová oceľ (m6)

ISO 2338 m6 nehrdz. oceľ A1 bez povrch. úpravy
KOLIK CYL NEKAL ISO2338 M6 A1 10X70

Obj. č. 5094110070

EAN 4053479456379

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík nekalený ISO 2338 A1 nerezová oceľ (m6)

Obj. č. 5094110070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška zaobleného konca (c)

2 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6