Valcový kolík nekalený ISO 2338 A1 nerezová oceľ (m6)
ISO 2338 m6 nehrdz. oceľ A1 bez povrch. úpravy
KOLIK CYL NEKAL ISO2338 M6 A1 4X18
Obj. č. 5094104018
EAN 4053479455259
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
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,63 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |