Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík nekalený ISO 2338 A1 nerezová oceľ (m6)

ISO 2338 m6 nehrdz. oceľ A1 bez povrch. úpravy

Obj. č. 5094105008

EAN 4057709880859

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík nekalený ISO 2338 A1 nerezová oceľ (m6)

Obj. č. 5094105008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,8 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6