Valcový kolík nekalený ISO 2338 A1 nerezová oceľ (m6)
ISO 2338 m6 nehrdz. oceľ A1 bez povrch. úpravy
VALCOVY KOLIK ISO2338-M6-A1-1X4
Obj. č. 5094101004
EAN 4053479454719
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
Menovitý priemer (d1) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 4 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,2 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |