Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)
ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
KOLIK CYL NEKAL ISO2338 M6 12X60
Obj. č. 5094012060
EAN 4053479460406
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 12 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 60 mm  | 
Výška zaobleného konca (c)  | 2,5 mm  | 
Normy  | ISO 2338  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Nekalené  | 
Tolerančná trieda  | m6  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |