Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
KOLIK CYL NEKAL ISO2338 M6 1X8

Obj. č. 5094001008
EAN 4053479458564

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094001008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Menovitý priemer (d1)

1 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,2 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6