Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
KOLIK CYL NEKAL ISO2338 M6 20X120

Obj. č. 5094020120

EAN 4053479460802

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094020120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Menovitý priemer (d1)

20 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Výška zaobleného konca (c)

3,5 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6