Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)
ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
KOLIK CYL NEKAL ISO2338 M6 4X24
Obj. č. 5094004024
EAN 4053479459080
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
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 24 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,63 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |