Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
KOLIK CYL NEKAL ISO2338 M6 4X40

Obj. č. 5094004040

EAN 4053479459189

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094004040
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
Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,63 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6