Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO2338 M6 16X20

Obj. č. 5094016120

EAN 4053479460666

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094016120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Výška zaobleného konca (c)

3 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6