Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
KOLIK-VALC-UNHDND-ISO2338-M6-16X45

Obj. č. 5094016045

EAN 4053479460529

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094016045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

45 mm

Výška zaobleného konca (c)

3 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6