Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
KOLIK VALCOVY ISO2338-M6-8X32

Obj. č. 5094008032

EAN 4053479459783

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094008032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Výška zaobleného konca (c)

1,6 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6