Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5094004006

EAN 4046777042757

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094004006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

6 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,63 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6