Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy
PIN-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-5X20

Obj. č. 5094005020

EAN 4053479459288

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094005020
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
Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Výška zaobleného konca (c)

0,8 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6