Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5094006016
EAN 4053479459462

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094006016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška zaobleného konca (c)

1,2 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6