Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

ISO 2338, oceľ M6, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 5094008024

EAN 4053479459721

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík, nekalený ISO 2338, oceľ bez povrchovej úpravy (M6)

Obj. č. 5094008024

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

24 mm

Výška zaobleného konca (c)

1,6 mm

Normy

ISO 2338

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Nekalené

Tolerančná trieda

m6